TELEVES - Derivador F 2D 5...1220MHz 27dB (DOCSIS 3.1)

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector F

  • Modelo - Derivación

  • Intervalo de frecuencia - 5...1220 MHz

  • Pérdida máx. de llave/divisor - 26.5 dB

  • Pérdida máxima de transmisión - 2 dB

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

519427

Ref.Sonepar

1219062

EAN

8424450288122

Tipo de conexión:

Conector F

Modelo:

Derivación

Intervalo de frecuencia:

5...1220 MHz

Pérdida máx. de llave/divisor:

26.5 dB

Pérdida máxima de transmisión:

2 dB

Número de bifurcaciones:

2

Número de salidas de información:

1

Derivador F 2D 5...1220MHz 27dB (DOCSIS 3.1). Derivador de 2 direcciones con conectores F, para señales CATV.Presenta una gran eficiencia en su comportamiento eléctrico gracias a la miniaturización aplicada en los componentes electrónicos que incorpora. Además, su chasis aporta un gran blindaje al estar fabricado en Zamak.Derivador para instalación en interior, montado sobre pared, en pletina rack o en carril DIN estándar. Se suministra en cajas de 10uds. Compatible con DOCSIS 3.1. . Flexibilidad de montaje: puede instalarse atornillado en pared, sobre pletinas rack con tuercas en sus conectores, o sobre carril DIN estándar (con adaptador ref. 519901). Facilidad de roscado del cable, gracias al ángulo de inclinación de 10º de los conectores F con respecto a la pared de instalación. Optimización del espacio en registros y armarios: sus conectores se ubican siempre en el mismo lado. Mejor organización de la instalación: permite el paso del cableado por su parte trasera. Gama encadenable entre sí, mediante el propio tornillo a tierra, siendo necesario un único cable de puesta a tierra. Mantiene los niveles en toma, incluso con largas tiradas de cable, gracias a una mejor planicidad en la respuesta de derivación y de paso. Gran fiabilidad: fabricación en línea robotizada con microcomponentes de última generación. Bajas pérdidas de paso. Gran blindaje (clase A), fabricado en Zamak. Conectores F con mayor tramo de roscado, para facilitar y asegurar su instalación en una pletina rack. Montaje en interior. Incluye tornillo de puesta a tierra. Sin paso de DC. Diseño, calidad y fabricación 100% europea.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES