TELEVES - DERIVADOR ICT TA 4 DIRECCIONES 12dB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Terminal enroscado
Modelo - Derivación
Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor - 13 dB
Pérdida máxima de transmisión - 4.2 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
544402
Ref.Sonepar
94454
EAN
8424450143766
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Modelo:
Derivación
Intervalo de frecuencia:
5...2400 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor:
13 dB
Pérdida máxima de transmisión:
4.2 dB
Número de bifurcaciones:
4
Número de salidas de información:
1
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


