Fin de vida

TELEVES - DERIVADOR INTERIOR 60 CON CONECTOR F 18dB TA

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - DERIVADOR INTERIOR 60 CON CONECTOR F 18dB TA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector F

  • Modelo - Derivación

  • Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz

  • Pérdida máx. de llave/divisor - 18 dB

  • Pérdida máxima de transmisión - 5 dB

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5135

Ref.Sonepar

74168

EAN

8424450051351

Tipo de conexión:

Conector F

Modelo:

Derivación

Intervalo de frecuencia:

5...2400 MHz

Pérdida máx. de llave/divisor:

18 dB

Pérdida máxima de transmisión:

5 dB

Número de bifurcaciones:

6

Número de salidas de información:

1

Derivador 6 direcciones 18 dB (planta 1) tipo TA conectores F

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES