TELEVES - Derivador interior 60 con conector F 24dB B

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Derivador interior 60 con conector F 24dB B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector F

  • Modelo - Derivación

  • Intervalo de frecuencia - 47...2150 MHz

  • Pérdida máx. de llave/divisor - 24 dB

  • Pérdida máxima de transmisión - 2.5 dB

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5137

Ref.Sonepar

74171

EAN

8424450051375

Tipo de conexión:

Conector F

Modelo:

Derivación

Intervalo de frecuencia:

47...2150 MHz

Pérdida máx. de llave/divisor:

24 dB

Pérdida máxima de transmisión:

2.5 dB

Número de bifurcaciones:

6

Número de salidas de información:

1

Derivador 6 direcciones 24 dB (plantas 4, 5 y 6) tipo B conectores F

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES