TELEVES - Derivador interior 80 con conector F 20dB A

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Derivador interior 80 con conector F 20dB A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector F

  • Modelo - Derivación

  • Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz

  • Pérdida máx. de llave/divisor - 20 dB

  • Pérdida máxima de transmisión - 4 dB

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5147

Ref.Sonepar

286878

EAN

8424450103111

Tipo de conexión:

Conector F

Modelo:

Derivación

Intervalo de frecuencia:

5...2400 MHz

Pérdida máx. de llave/divisor:

20 dB

Pérdida máxima de transmisión:

4 dB

Número de bifurcaciones:

8

Número de salidas de información:

1

Derivador 8 direcciones 20 dB (plantas 2 y 3) tipo A conectores F

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES