TELEVES - Derivador serie F 5...2400MHz "F" 6D 16dB

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Otros

  • Modelo - Derivación

  • Pérdida máx. de llave/divisor - 18 dB

  • Pérdida máxima de transmisión - 5 dB

  • Número de bifurcaciones - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

519363

Ref.Sonepar

887821

EAN

8424450267967

Tipo de conexión:

Otros

Modelo:

Derivación

Pérdida máx. de llave/divisor:

18 dB

Pérdida máxima de transmisión:

5 dB

Número de bifurcaciones:

6

Apto para fuente de alimentación remota:

Derivador F 6D 5...2400MHz 16dB. Derivador de 6 direcciones con conectores F, para señales SMATV. Sus pérdidas de derivación (16dB), lo hacen recomendable para instalación en las plantas 2 y 3.Presenta una gran eficiencia en su comportamiento eléctrico gracias a la miniaturización aplicada en los componentes electrónicos que incorpora. Además, su chasis aporta un gran blindaje al estar fabricado en Zamak.Derivador para instalación en interior, montado sobre pared, en pletina rack o en carril DIN. Se suministra en cajas de 10uds.. Flexibilidad de montaje: puede instalarse atornillado en pared, sobre pletinas rack con tuercas en sus conectores, o sobre carril DIN (con adaptador ref. 519901). Facilidad de roscado del cable, gracias al ángulo de inclinación de 10º de los conectores F con respecto a la pared de instalación. Optimización del espacio en registros y armarios: sus conectores se ubican siempre en el mismo lado. Mejor organización de la instalación: permite el paso del cableado por su parte trasera. Gama encadenable entre sí, mediante el propio tornillo a tierra, siendo necesario un único cable de puesta a tierra. Mantiene los niveles en toma, incluso con largas tiradas de cable, gracias a una mejor planicidad en la respuesta de derivación y de paso. Gran fiabilidad: fabricación en línea robotizada con microcomponentes de última generación. Diseño, calidad y fabricación 100% europea.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES