TELEVES - Derivador serie F 5...2400MHz "F" 8D 12dB - 519382
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Conector F
Modelo - Derivación
Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor - 15 dB
Número de bifurcaciones - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
519382
Ref.Sonepar
887828
EAN
8424450268001
Tipo de conexión:
Conector F
Modelo:
Derivación
Intervalo de frecuencia:
5...2400 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor:
15 dB
Número de bifurcaciones:
8
Derivador terminal F 8D 5...2400MHz 14dB. Derivador de 8 direcciones con conectores F, para señales SMATV. Sus pérdidas de derivación (14dB) junto a la ausencia de salida de paso, lo hacen recomendable para instalación en la planta 1.Presenta una gran eficiencia en su comportamiento eléctrico gracias a la miniaturización aplicada en los componentes electrónicos que incorpora. Además, su chasis aporta un gran blindaje al estar fabricado en Zamak.Derivador para instalación en interior, montado sobre pared, en pletina rack o en carril DIN estándar. Se suministra en cajas de 10uds. . Flexibilidad de montaje: puede instalarse atornillado en pared, sobre pletinas rack con tuercas en sus conectores, o sobre carril DIN estándar (con adaptador ref. 519901). Facilidad de roscado del cable, gracias al ángulo de inclinación de 10º de los conectores F con respecto a la pared de instalación. Optimización del espacio en registros y armarios: sus conectores se ubican siempre en el mismo lado. Mejor organización de la instalación: permite el paso del cableado por su parte trasera. Gama encadenable entre sí, mediante el propio tornillo a tierra, siendo necesario un único cable de puesta a tierra. Mantiene los niveles en toma, incluso con largas tiradas de cable, gracias a una mejor planicidad en la respuesta de derivación y de paso. Gran fiabilidad: fabricación en línea robotizada con microcomponentes de última generación. Bajas pérdidas de paso. Gran blindaje (clase A), fabricado en Zamak. Conectores F con mayor tramo de roscado, para facilitar y asegurar su instalación en una pletina rack. Montaje en interior. Incluye tornillo de puesta a tierra. Paso de DC bidireccional entre la entrada y la salida de paso. Diseño, calidad y fabricación 100% europea.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


