TELEVES - Dispensador cable coaxial fibra óptica pequeño

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con símbolo de alerta/información - sí

  • Diámetro - 50 mm

  • Color - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

212001

Ref.Sonepar

215831

EAN

8424450177808

Con símbolo de alerta/información:

sí

Diámetro:

50 mm

Color:

Rojo

Dispensadores de cable coaxial y fibra óptica. Dispensadores de cable que permiten incorporar bobinas de plástico para desenrollar el cable con mayor facilidad. Son compatibles con bobinas de cable coaxial y fibra óptica. Tamaño: Modelo pequeño.. Reducen el riesgo de posibles daños generados en el momento del despliegue del cable. Facilitan el transporte de la bobina, al disponer de asa funcional. Reducen el tiempo de instalación del cable, y permiten que este se realice por un único operario. Múltiple compatibilidad contra diferentes formatos de bobina. Reducidas dimensiones externas.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES