TELEVES - DOMO IP 5MP PAN%TILT EXT 30M LENTE FIJA MOTORIZ - 533167

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Panel de cableado

  • Material - Metal

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí

  • Altura - 1840 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

15 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

533167

Ref.Sonepar

1034327

EAN

8424450286579

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Panel de cableado

Material:

Metal

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

sí

Altura:

1840 mm

Anchura:

95 mm

Número de unidades de altura:

42

Color:

Negro

Pasacables vertical para Rack 19'' 42U y 800mm de ancho, con 9 anillas. Permite organizar de forma eficiente el cableado del rack, mejorando así el acceso a él y su apariencia. Dispone de troquelados traseros y laterales que permiten la fácil distribución del cableado en las distintas alturas del rack. La estructura metálica ayuda a disipar el calor y al estar abierto permite la circulación del aire, limitando el aumento de la temperatura. Esto es especialmente importante en racks de distribución de redes Ethernet, ya que habitualmente se utilizan cables con PoE, que pueden calentarse al transmitir corriente a través de ellos. Incluye una tapa frontal, con un pliegue de sujeción en la parte superior, para proteger los cables, evitar que salgan y, además, mejorar la estética del rack al mantenerlos ocultos. Se trata de una pieza única diseñada para racks de 42U y 800mm de ancho, pero se puede cortar para adaptar su instalación en otros racks. . Incluye 9 anillas de 70mm para una cómoda organización del cableado. Incluye aberturas traseras y laterales que facilitan la distribución del cableado en las distintas alturas del rack. Dispone de una tapa frontal de protección que mantiene los cables en la guía y mejora la estética. Resistente: fabricado en acero. Gran facilidad de instalación y utilización. Compatible con racks de 42U y 800mm de ancho (Ref. 533144/45/46/47)). Incluye 6 tornillos y 6 tuercas para su instalación en rack de 19''. Color negro (RAL 9004).