TELEVES - Embellecedor toma TV-R-SAT-DATA blanco

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

  • Color - Blanco

  • RAL-número (semejante) - 9010

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5275

Ref.Sonepar

296700

EAN

8424450136782

Posición de montaje:

Horizontal

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Embellecedor blanco con toma de RJ45 3 conectores: TV-R-SAT + DATA. Pieza embellecedora de plástico, para ocultar una toma triple. Está marcada con la indicación: TV-R-SAT. Consta de una parte inferior para instalar una toma RJ45 (Cat. 6), típicamente para conectar un PC, módem, un box IPTV, etc.. Indicaciones en relieve sobre el embellecedor. Plástico ABS en color blanco (RAL 9001). Tornillo de fijación de acuerdo a RoHS y resistente a la corrosión.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES