TELEVES - Embellecedor toma TV/R-SAT-DATA blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Uso - Otros
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
527402
Ref.Sonepar
296701
EAN
8424450145418
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Uso:
Otros
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Tipo de contacto:
Hembra
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Apto para número de conectores:
3
Ancho del dispositivo:
80 mm
Altura del dispositivo:
80 mm
Profundidad del dispositivo:
27 mm
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


