TELEVES - Empalme FC/FC para conectar 2 latiguillos

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Apto para tipo de fibra - Modo simple

  • Tipo de conector - FC/PC

  • Material de férula - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2354

Ref.Sonepar

288316

EAN

8424450142684

Modelo:

Bus (toma)

Apto para tipo de fibra:

Modo simple

Tipo de conector:

FC/PC

Material de férula:

Metal

Adaptador FC Hembra ? FC Hembra Símplex Monomodo. Adaptador que permite conectar entre sí dos conectores ópticos macho, con mecánica FC. Se recomienda que ambos tengan el mismo pulido, para evitar pérdidas de luz. Compatible con fibras monomodo (SM). Bajas pérdidas de inserción y alta fiabilidad. Instalación mediante sistema de rosca en ambos extremos, asegurando estabilidad en la sujeción. Evita falsos contactos, así como desconexiones ocasionales.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES