TELEVES - Encoder IP HD Twin toma 0X COFDM/QAM

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Señal de entrada - Audio/Vídeo (AV)

  • Señal de salida - TV cable-digital (QAM, DVB-C)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

563852

Ref.Sonepar

586820

EAN

8424450180204

Señal de entrada:

Audio/Vídeo (AV)

Señal de salida:

TV cable-digital (QAM, DVB-C)

Encoder Modulador IP A/V - IP ó IP - DVBT/DVBC (QAM Annex A). Dispositivo que dispone de dos modos de funcionamiento: como Encoder AV - IP / RF en el que convierte señales de Audio /Vídeo a un stream IP además de en un múltiple de RF (DVB-T o DVB-C), y como Encoder AV/IP - RF donde convierte señales de Audio / Vídeo y servicios en streaming IP en un múltiple de RF (DVB-T o DVB-C).. Sincronización perfecta entre imagen y audio. Compatibilidad con múltiples formatos, resoluciones y tamaños de televisores. Edición de todos los parámetros de modulación y codificación de la señal. Configurable a través de interfaz web y con un programador PCT5.0. Alta potencia de salida sin necesidad de amplificador extra. Formato de salida multi estándar. Excelente calidad de salida (MERandgt,40dB). Diodos LED de monitorización del dispositivo y estado de la señal. Energéticamente eficientes por su bajo consumo. Combinador RF integrado y switch Ethernet. Actualización de firmware remota. Configuración mediante interfaz web embebida en el encoder.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES