TELEVES - Fibra de lanzamiento para medición OTDR, blindada monomodo (SM) SC/APC-SC/UPC, 150m

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Fibra de lanzamiento para medición OTDR, blindada monomodo (SM) SC/APC-SC/UPC, 150m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Estándar de fibra según ITU-T - G.657.A1

  • Número de fibras - 1

  • Tipo de cable - Simplex

  • Longitud - 150 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - SC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

236190

Ref.Sonepar

1260218

EAN

8424450285596

Estándar de fibra según ITU-T:

G.657.A1

Número de fibras:

1

Tipo de cable:

Simplex

Longitud:

150 m

Tipo de conector, conexión 1:

SC

Tipo de conector, conexión 2:

SC

Conexión 1 versión APC:

sí

Conexión 2 versión APC:

no

Color cubierta:

Gris

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Fibra de lanzamiento para medición OTDR, blindada monomodo (SM) SC/APC-SC/UPC, 150m. Fibra de lanzamiento blindada monomodo (SM), con conector SC/APC en un extremo y con conector SC/UPC en el otro. Está diseñada para evaluar la calidad y el rendimiento de una red óptica, junto a un OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). Permite medir correctamente la reflectancia y la pérdida de inserción en el último conector y, además, evita las zonas muertas que genera el OTDR, localizando con precisión los eventos en el enlace de fibra. Además, la fibra se encuentra protegida frente a tirones, golpes o caídas gracias al blindaje metálico de su cubierta externa. . Conectores SC/APC y SC/UPC. Instalación y manejo sencillo gracias a su mecanismo de apertura, que garantiza un despliegue rápido y a las bobinas suministradas en un largo manejable. Aseguran pruebas exactas gracias a que las fibras minimizan las interferencias. Prevención de errores y zonas muertas gracias a su precisión en la localización de los eventos en el enlace de fibra. Protección frente a tirones, golpes o caídas, gracias a su blindaje metálico. Incluye tapones protectores anti-pérdida.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES