TELEVES - Filtro cofre exterior trampa
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de refrigeración: Refrigeración por aire, refrigeración por agua - Ninguno
Con calentador - no
Con material de montaje - sí
Ruta de cable cubierta - no
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4163
Ref.Sonepar
126207
EAN
8424450041635
Tipo de refrigeración: Refrigeración por aire, refrigeración por agua:
Ninguno
Con calentador:
no
Con material de montaje:
sí
Ruta de cable cubierta:
no
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
136 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
127 mm
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


