TELEVES - Filtro LTE HR alto rechazo EasyF 47..694MHz (C21-48) - 405202

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Otros

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 1

  • Modelo - Filtro de bloqueo

  • Intervalo de frecuencia - 47...694 MHz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

405202

Ref.Sonepar

285191

EAN

8424450186015

Tipo de conexión:

Otros

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

1

Modelo:

Filtro de bloqueo

Intervalo de frecuencia:

47...694 MHz

Filtro LTE/5G HR (High Rejection) 47...694MHz (C.48), Conexión ''EasyF''. Filtro LTE/5G de alto rechazo frente a interferencias a partir del canal 48. Ofrece cofre incorporado para instalación en mástil. . Bajas pérdidas de paso, para no afectar a las señales distribuidas. Sistema EasyF: conectorización fácil, rápida y muy segura. Diseño ergonómico ultrarreducido. Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Cofre de resistente plástico ABS para su instalación en exteriores. Durabilidad y resistencia UV de las partes plásticas, validadas bajo la norma ISO 4892-3:2016. Color naranja.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES