TELEVES - Filtro LTE HR F 47-694MHz (C21-48)

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Bus F

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 1

  • Modelo - Filtro de bloqueo

  • Intervalo de frecuencia - 47...694 MHz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

403220

Ref.Sonepar

298862

EAN

8424450209141

Tipo de conexión:

Bus F

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

1

Modelo:

Filtro de bloqueo

Intervalo de frecuencia:

47...694 MHz

Filtro LTE/5G HR (High Rejection) 47...694MHz (C.48), Conector "F". Filtros LTE/5G de alto rechazo frente a interferencias a partir del canal 48. Su formato enchufable, incorpora un conector "F" que permite la conexión directa en la entrada de señal del equipo a proteger.. Formato enchufable con conector integrado que se adaptan a cualquier equipo. Bajas pérdidas de paso, para no afectar a las señales distribuidas.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES