Fin de vida

TELEVES - Filtro LTE57 F 470-766MHz UHF C21-57 exterior

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Filtro LTE57 F 470-766MHz UHF C21-57 exterior

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Bus F

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 1

  • Modelo - Diplexador/filtro de alcance sat.

  • Intervalo de frecuencia - 470...774 MHz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

403101

Ref.Sonepar

558830

EAN

8424450154564

Tipo de conexión:

Bus F

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

1

Modelo:

Diplexador/filtro de alcance sat.

Intervalo de frecuencia:

470...774 MHz

Filtro LTE F 470...774 MHz (C21-58). Gama de filtros para el despliegue de emisiones de LTE que se realizará utilizando los canales 21 a 69 actualmente ocupados por la TDT y liberados en el Dividendo Digital. Dos tipos de filtros LC que establecen el criterio de rechazo y rendimiento en función de si existen servicios por encima del canal 58. Dos tipos de formato: F y EasyF.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES