TELEVES - Filtro LTE60 F 5-790MHz VHF/UHF C21-60 exterior

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Filtro LTE60 F 5-790MHz VHF/UHF C21-60 exterior

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Bus F

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 1

  • Modelo - Diplexador/filtro de alcance sat.

  • Intervalo de frecuencia - 5...790 MHz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

403401

Ref.Sonepar

147878

EAN

8424450154571

Tipo de conexión:

Bus F

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

1

Modelo:

Diplexador/filtro de alcance sat.

Intervalo de frecuencia:

5...790 MHz

Filtro LTE F 5-790 MHz selectivo. Gama de filtros para el despliegue de emisiones de LTE que se realizará utilizando los canales 21 a 69 actualmente ocupados por la TDT y liberados en el Dividendo Digital. Dos tipos de filtros: LC que establecen el criterio de rechazo y rendimiento en función de si existen servicios por encima del canal 58. Dos tipos de formato: F y EasyF.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES