TELEVES - FILTRO TRAMPA ENCHUFABLE F UHF C21-69

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Bus F

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 1

  • Modelo - Filtro de bloqueo

  • Intervalo de frecuencia - 470...862 MHz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4007

Ref.Sonepar

79165

EAN

8424450040072

Tipo de conexión:

Bus F

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

1

Modelo:

Filtro de bloqueo

Intervalo de frecuencia:

470...862 MHz

Filtro trampa de UHF, 1 canal Formato enchufable, conexión F. Filtro que atenúa un canal de UHF, con una regulación de 15dB.. Permite el paso de corriente. Regulación ajustable hasta 15dB. Bajas pérdidas de inserción.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES