TELEVES - Fuente alimentación 12,5V-2,8A - 732802

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 220...230 V

  • Intervalo de tensión secundario - 12.5...12.5 V

  • Intensidad de salida - 2.8 mA

  • Estabilizado - sí

  • Tipo de tensión de salida - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

732802

Ref.Sonepar

247317

EAN

8424450182956

Intervalo de tensión primaria:

220...230 V

Intervalo de tensión secundario:

12.5...12.5 V

Intensidad de salida:

2.8 mA

Estabilizado:

sí

Tipo de tensión de salida:

CC

Tipo de conexión:

Toma

Método de montaje:

Salida de toma

Fuente de alimentación 12V-3A. Dispositivo que convierte la corriente alterna en corriente continua para alimentar al multiswitch o también varios LNBs ópticos (usando un repartidor coaxial). . Fuente de alimentación enchufable. Rango de temperaturas de funcionamiento amplio. Tamaño reducido. Diseño, calidad y fabricación europea. Montaje de la fuente sobre carril DIN estándar o atornillada en pared.