TELEVES - Fuente alimentación 12V/200mA EU

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 207...253 V

  • Intervalo de tensión secundario - 12...12 V

  • Intensidad de salida - 220 mA

  • Estabilizado -

  • Tipo de tensión de salida - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

550101

Ref.Sonepar

89232

EAN

8424450139332

Intervalo de tensión primaria:

207...253 V

Intervalo de tensión secundario:

12...12 V

Intensidad de salida:

220 mA

Estabilizado:

Tipo de tensión de salida:

CC

Tipo de conexión:

Toma

Método de montaje:

Otros

Fuente de alimentación "F" 12V - 220mA, 2 salidas. Fuente para vivienda de 12V (220mA), que envía alimentación a través del cable coaxial de entrada, permitiendo a su vez el paso de la señal de TV. Se intercala en la instalación para alimentar amplificadores de mástil o un sistema BOSS. Además, incorpora un repartidor para generar dos salidas.. Fuente conmutada de gran rendimiento: ahorro de consumo de hasta un 40%. Diseño discreto y de tamaño comedido. Conectores "F". Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES