TELEVES - Fuente alimentación 20V-1,2A conversor óptico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 100...240 V
Intervalo de tensión secundario - 20...20 V
Intensidad de salida - 1.2 mA
Estabilizado - sí
Tipo de tensión de salida - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
237050
Ref.Sonepar
287430
EAN
8424450184943
Intervalo de tensión primaria:
100...240 V
Intervalo de tensión secundario:
20...20 V
Intensidad de salida:
1.2 mA
Estabilizado:
sí
Tipo de tensión de salida:
CC
Tipo de conexión:
Toma
Método de montaje:
Salida de toma
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


