TELEVES - Fuente alimentación conmutada toma 0X 60W 24V-2,5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 196...264 V
Intervalo de tensión secundario - 24...24 V
Intensidad de salida - 2.5 mA
Estabilizado - sí
Tipo de tensión de salida - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
562910
Ref.Sonepar
221376
EAN
8424450185223
Intervalo de tensión primaria:
196...264 V
Intervalo de tensión secundario:
24...24 V
Intensidad de salida:
2.5 mA
Estabilizado:
sí
Tipo de tensión de salida:
CC
Tipo de conexión:
Toma
Método de montaje:
Carril portador
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


