TELEVES - Fuente alimentación doble 48Vdc ROSCA 19" 1U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 99...253 V
Intervalo de tensión secundario - 48...48 V
Intensidad de salida - 7.8 mA
Estabilizado - sí
Tipo de tensión de salida - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769601
Ref.Sonepar
287592
EAN
8424450182741
Intervalo de tensión primaria:
99...253 V
Intervalo de tensión secundario:
48...48 V
Intensidad de salida:
7.8 mA
Estabilizado:
sí
Tipo de tensión de salida:
CC
Tipo de conexión:
Toma
Método de montaje:
Instalación
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


