TELEVES - Fuente alimentación Nevoswitch 12V-0,8A

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 196...264 V

  • Intervalo de tensión secundario - 12...12 V

  • Intensidad de salida - 0.8 mA

  • Estabilizado -

  • Tipo de tensión de salida - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

732101

Ref.Sonepar

157391

EAN

8424450173909

Intervalo de tensión primaria:

196...264 V

Intervalo de tensión secundario:

12...12 V

Intensidad de salida:

0.8 mA

Estabilizado:

Tipo de tensión de salida:

CC

Tipo de conexión:

Toma

Método de montaje:

Salida de toma

Fuente de alimentación 12V-0,8A. Elemento que convierte la corriente alterna en corriente continua para alimentar a un multiswitch o a un dispositivo óptico.. Corriente máxima de 0,8A. Diseño, calidad y fabricación europea.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES