TELEVES - Fuente alimentación para amplificador mástil con conector F

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 207...253 V

  • Intervalo de tensión secundario - 24...24 V

  • Intensidad de salida - 130 mA

  • Estabilizado - sí

  • Tipo de tensión de salida - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5504

Ref.Sonepar

85940

EAN

8424450139400

Intervalo de tensión primaria:

207...253 V

Intervalo de tensión secundario:

24...24 V

Intensidad de salida:

130 mA

Estabilizado:

sí

Tipo de tensión de salida:

CC

Tipo de conexión:

Toma

Método de montaje:

Otros

Fuente de alimentación ''F'' 24V - 130mA, 2 salidas. Fuente para vivienda de 24V (130mA), que envía alimentación a través del cable coaxial de entrada, permitiendo a su vez el paso de la señal de TV. Se intercala en la instalación para alimentar amplificadores de mástil o un sistema BOSS. Además, incorpora un repartidor para generar dos salidas. . Fuente conmutada de gran rendimiento: ahorro de consumo de hasta un 40%. Diseño discreto y de tamaño comedido. Conectores ''F''. Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad. Atornillable en pared. Las pérdidas de paso varían según se utilice 1 ó las 2 salidas.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES