TELEVES - Fuente alimentación para T12 conmutada 60W

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 196...264 V

  • Intervalo de tensión secundario - 24...24 V

  • Intensidad de salida - 2.5 mA

  • Estabilizado -

  • Tipo de tensión de salida - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

549812

Ref.Sonepar

45654

EAN

8424450160206

Intervalo de tensión primaria:

196...264 V

Intervalo de tensión secundario:

24...24 V

Intensidad de salida:

2.5 mA

Estabilizado:

Tipo de tensión de salida:

CC

Tipo de conexión:

Toma

Método de montaje:

Carril portador

Fuente de alimentación T12 24V - 2,5A (60W). Fuente de alimentación conmutada de 60W, que ofrece una salida estabilizada de 24V - 2,5A para la alimentación de equipos T12.. Fuente conmutada de alto rendimiento.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES