TELEVES - Fuente alimentación Picokom 12V/220mA FI-MAX EASY-F

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 220...230 V

  • Intervalo de tensión secundario - 12...12 V

  • Intensidad de salida - 220 mA

  • Estabilizado -

  • Tipo de tensión de salida - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5796

Ref.Sonepar

91086

EAN

8424450140949

Intervalo de tensión primaria:

220...230 V

Intervalo de tensión secundario:

12...12 V

Intensidad de salida:

220 mA

Estabilizado:

Tipo de tensión de salida:

CC

Tipo de conexión:

Tornillo

Método de montaje:

Otros

Fuente de alimentación PicoKom, para FImix 12V - 220mA, 1 salida. Fuente para vivienda de 12V (220mA), que envía alimentación a través del cable coaxial de entrada, permitiendo a su vez el paso de la señal de TV. Se intercala en la instalación para alimentar amplificadores de mástil o un sistema BOSS. Es compatible con amplificadores con mezcla de satélite (FImix), pues detecta automáticamente en su salida la existencia de una señal de gestión del LNB (tensión y tono) generada por un receptor, y la deja pasar hacia su entrada.. Fuente conmutada de gran rendimiento: ahorro de consumo de hasta un 40%. Muy bajo consumo. Diseño estético y de tamaño ultrarreducido: instalable en cajas de conexiones de 100x100mm. Sistema de conexión EasyF. Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES