TELEVES - Fuente de alimentación 18V-2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 110...230 V
Intervalo de tensión secundario - 18...18 V
Intensidad de salida - 2 mA
Estabilizado - sí
Tipo de tensión de salida - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
732001
Ref.Sonepar
1191985
EAN
8424450188811
Intervalo de tensión primaria:
110...230 V
Intervalo de tensión secundario:
18...18 V
Intensidad de salida:
2 mA
Estabilizado:
sí
Tipo de tensión de salida:
CC
Tipo de conexión:
Toma
Método de montaje:
Salida de toma
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


