TELEVES - FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA SET-TOP BOX NEMESIS V2 - 830218

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA SET-TOP BOX NEMESIS V2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 100...240 V

  • Intervalo de tensión secundario - 5...5 V

  • Intensidad de salida - 2 mA

  • Estabilizado - sí

  • Tipo de tensión de salida - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

830218

Ref.Sonepar

1167462

EAN

8424450205228

Intervalo de tensión primaria:

100...240 V

Intervalo de tensión secundario:

5...5 V

Intensidad de salida:

2 mA

Estabilizado:

sí

Tipo de tensión de salida:

CC

Tipo de conexión:

Toma

Método de montaje:

Salida de toma

Fuente de alimentación para Nemesis V2 5 V - 2 A. Fuente de alimentación AC-DC para los equipos Nemesis V2. Contiene clavijas de tipo EU, UK y US. . Varias clavijas (EU, UK y US). Corriente máxima de 2 A. Fuente de alimentación enchufable. Tensión de alimentación 100 - 240 VAC. Tensión de salida de 5 V. Rango de temperaturas de funcionamiento amplio. Tamaño reducido.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES