TELEVES - GENERADOR LUZ TRIPLE OPS10 1310/1490/1550mm

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Conductor de fibra óptica

  • Modelo - Otros

  • Tipo de indicación - LCD

  • Con interfaz de PC/impresora - no

  • Memoria de valores medidos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2340

Ref.Sonepar

109081

EAN

8424450146002

Apto para:

Conductor de fibra óptica

Modelo:

Otros

Tipo de indicación:

LCD

Con interfaz de PC/impresora:

no

Memoria de valores medidos:

no

Apto para medición de protocolo de red:

no

Dispositivo complementario:

no

Cabezal de medición incluido:

no

Generador de luz triple OPS3L 3 longitudes de onda: 1310, 1490 y 1550nm. Generador de tres longitudes de onda (1310, 1490, 1550nm) para medir la atenuación óptica de una instalación.. Ergonómico, ligero y robusto. Display LCD. LEDs de funcionamiento y teclado.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES