TELEVES - Gestor de red 4x 2,5GbE

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Gestor de red 4x 2,5GbE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - no

  • Analógico - no

  • USB - sí

  • Método de montaje - 482,6 mm (19 pulgadas)

  • Cortafuegos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

769114

Ref.Sonepar

1221856

EAN

8424450298695

Ethernet:

no

Analógico:

no

USB:

sí

Método de montaje:

482,6 mm (19 pulgadas)

Cortafuegos:

sí

Gestor de red 4x 2,5GbE. Router que permite la administración de redes, enrutamiento y firewall de forma segura. Su interfaz de usuario intuitiva simplifica la configuración y la administración del sistema. Incorpora 4 puertos de 2,5 GbE, CPU Quad Core a 2 GHz y RAM de 4 GB. . Portal Cautivo Hot-Spot. Servidor/Cliente OpenVPN para acceso remoto seguro. Servidor RADIUS para control de acceso. Firewall potente y flexible. Amplia capacidad de registro. MultiWan/Alta disponibilidad. Interfaz de usuario de fácil uso. El equipo posee una fuente de alimentación embebida, además de un conector que permite conectar una fuente auxiliar. Montaje en rack 19'' de 1U.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES