TELEVES - Gestor de red 6xGbE + 2xSFP+ - 769115

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Gestor de red 6xGbE + 2xSFP+

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Analógico - no

  • USB - sí

  • Método de montaje - 482,6 mm (19 pulgadas)

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

769115

Ref.Sonepar

1222431

EAN

8424450306024

Ethernet:

sí

Analógico:

no

USB:

sí

Método de montaje:

482,6 mm (19 pulgadas)

Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN:

6

Número de ranuras de módulo:

2

Cortafuegos:

sí

Gestor de red 6xGbE + 2xSFP+. Router que permite la administración de redes, enrutamiento y firewall de forma segura. Su interfaz de usuario intuitiva simplifica la configuración y la administración del sistema. Incorpora 6 puertos GbE, 2 puertos SFP+ y una CPU Dual Core a 3,4 GHz y 4 GB de RAM. . Portal Cautivo Hot-Spot. Servidor/Cliente OpenVPN para acceso remoto seguro. Servidor RADIUS para control de acceso. Firewall potente y flexible. Amplia capacidad de registro. MultiWan/Alta disponibilidad. Interfaz de usuario amigable. Soporta 802.1q. Montaje en rack 19'' de 1U.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES