TELEVES - Gestor de red Router y Firewall, 4x Gb Ethernet

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet -

  • Analógico - no

  • USB -

  • Método de montaje - 482,6 mm (19 pulgadas)

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

769110

Ref.Sonepar

868083

EAN

8424450203590

Ethernet:

Analógico:

no

USB:

Método de montaje:

482,6 mm (19 pulgadas)

Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN:

4

Cortafuegos:

Gestor de red 4xGbE. Router que permite la administración de redes, enrutamiento y firewall de forma segura. Su interfaz de usuario intuitiva simplifica la configuración y la administración del sistema. Incorpora 4 puertos GbE y una CPU Quad Core a 1.99GHz y 2GB de RAM.. Portal Cautivo Hot-Spot. Servidor/Cliente OpenVPN para acceso remoto seguro. Servidor RADIUS para control de acceso. Firewall potente y flexible. Amplia capacidad de registro. MultiWan/Alta disponibilidad.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES