TELEVES - Grapa abierta para cable coaxial
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Adecuado para diámetro - 5.2...5.2 mm
Anchura de apertura - 5.2 mm
Altura métrica de la apertura - 5.2 mm
Modelo doble - no
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
2000
Ref.Sonepar
57302
EAN
8424450020005
Forma:
Redondo
Adecuado para diámetro:
5.2...5.2 mm
Anchura de apertura:
5.2 mm
Altura métrica de la apertura:
5.2 mm
Modelo doble:
no
Cierre del tubo:
no
Con clavo:
sí
Longitud de clavo:
20 mm
Diámetro de clavo:
2 mm
Clavo de acero endurecido:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Polietileno (PE)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Transparente:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


