TELEVES - Grapa cerrada Fijación de un cable coaxial

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Redondo

  • Adecuado para diámetro - 5.7...5.7 mm

  • Anchura de apertura - 5.7 mm

  • Altura métrica de la apertura - 5.7 mm

  • Modelo doble - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2011

Ref.Sonepar

217650

EAN

8424450020111

Forma:

Redondo

Adecuado para diámetro:

5.7...5.7 mm

Anchura de apertura:

5.7 mm

Altura métrica de la apertura:

5.7 mm

Modelo doble:

no

Cierre del tubo:

sí

Con clavo:

sí

Longitud de clavo:

30 mm

Diámetro de clavo:

2 mm

Clavo de acero endurecido:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Polietileno (PE)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Transparente:

no

Grapa cerrada Fijación de un cable coaxial. Grapa cerrada con una parte plástica que envuelve el cable coaxial y un tornillo de acero, que permite fijar el cable coaxial contra una pared o el suelo. Se suministra en bolsa de 100 uds. . Diámetro de agarre: 5,7mm.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES