TELEVES - Herramienta para instalación de conectores rectos de compresión

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para conector BNC - no

  • Apto para conector Sub-D - no

  • Apto para conector F-compresión -

  • Apto para conector F - no

  • Apto para conector LSA - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

216301

Ref.Sonepar

661703

EAN

8424450192238

Apto para conector BNC:

no

Apto para conector Sub-D:

no

Apto para conector F-compresión:

Apto para conector F:

no

Apto para conector LSA:

no

Apto para conector RJ:

no

Apto para conector de baja intensidad:

no

Apto para conector ST:

no

Apto para conector SC:

no

Apto para conector SMA:

no

Apto para conector LC:

no

Apto para conector MT-RJ:

no

Con dispositivo de bloqueo:

Con dispositivo de corte:

no

Con función de tira:

no

Herramienta de compresión Conectores de compresión. Herramienta para instalación de conectores rectos de compresión. Se suministra en embalaje individual.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES