TELEVES - Herramienta terminación RJ45 CAT6 H - 209811

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para conector BNC - no

  • Apto para conector F-compresión - no

  • Apto para conector F - no

  • Apto para conector RJ - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

209811

Ref.Sonepar

720438

EAN

8424450223147

Apto para conector BNC:

no

Apto para conector F-compresión:

no

Apto para conector F:

no

Apto para conector RJ:

sí

Herramienta de terminación y corte Conectores RJ45 hembra. Herramienta de montaje de conectores RJ45 hembra específicamente diseñada para reducir los tiempos de trabajo, especialmente cuando se acomete una instalación con un alto número de conectores, esto repercute directamente en un trabajo más productivo. La herramienta permite ejecutar un proceso automatizado de inserción de los diferentes pares y corte del tramo de cable residual, dando así una conexión finalizada de alta calidad. La utilización de la herramienta asegura un ajuste preciso en la conexión lo que mejora la respuesta NEXT y garantiza mejores valores en el Certificador de redes. . Herramienta robusta. Mango antideslizante con cómodo agarre. Distribución uniforme de la presión sobre los contactos. Incorpora cuchilla de corte preciso, para la preparación del cable. Solapa de bloqueo de apertura que facilita el transporte.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES