TELEVES - Hosting CLOUD ANUAL /PLAYER SW DS - 831811

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Telecomunicación

  • Tipo de licencia - Suscripción

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

831811

Ref.Sonepar

774757

EAN

8424450186817

Aplicación:

Telecomunicación

Tipo de licencia:

Suscripción

DS Hosting Cloud Licencia anual de acceso al sistema Arantia DS por cada player de señalización digital. La aplicación principal de gestión de Arantia DS se encuentra alojada en la nube de Televés y los players distribuidos acceden a ella desde cualquier punto con acceso a Internet. Para ello, cada player debe tener activada la licencia de DS Hosting cloud. El primer año de acceso se incluye en el Player DS. A partir del inicio del segundo año, será necesario adquirir la licencia DS Hosting Cloud para acceder al sistema. . Arantia DS en Modo Remoto. Ideal para sistemas distribuidos de DS con pocos players de DS en distintas ubicaciones. Actualización de funcionalidades de DS en el sistema alojado en la nube de Televés. Gestión de numerosos players a la vez desde un mismo sitio y a través de una interfaz de administración única. Control de acceso por player. Renovación anual. Renovación de licencia directamente en la aplicación de gestión. Herramienta de Gestión Web. Arquitectura basada en Cloud. Solución totalmente escalable. Gestión de usuarios de forma individual o agrupándolos. Gestión de players de Señalización Digital. Gestión de Biblioteca de contenidos. Descarga segura de contenidos a los players. Diseñador de plantillas y contenidos. Carruseles de contenidos. Planificación de eventos mediante Calendario. Programación de Encendido y Apagado de displays. Varias opciones de player: externos e integrados en displays de DS.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES