TELEVES - Inyector tensión VDC 10-2150MHz

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Bus F

  • Número de salidas de información - 2

  • Número de entradas de señal - 1

  • Modelo - Diplexador de alimentación remoto

  • Intervalo de frecuencia - 10...2150 MHz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7450

Ref.Sonepar

111160

EAN

8424450074503

Tipo de conexión:

Bus F

Número de salidas de información:

2

Número de entradas de señal:

1

Modelo:

Diplexador de alimentación remoto

Intervalo de frecuencia:

10...2150 MHz

Inyector de corriente 24V-1A. Inyector que permite alimentar a distancia dispositivos activos (antenas terrestres, LNBs...) que no pueden ser instalados con una fuente de alimentación.. Fácil conexionado. Tamaño muy reducido. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES