TELEVES - Juego placas ciegas embellecedoras 50mm 5 unidades
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5673
Ref.Sonepar
337531
EAN
8424450148853
Placa ciega embellecedora T.0X Completar cabeceras. Placa para instalar en los huecos vacíos de una cabecera T.0X. Su uso es imprescindible cuando el rack está dotado de ventilación forzada. Tiene la anchura de un módulo T.0X y su altura es de 5U.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES