TELEVES - Kit 2 módulos SFP 1000BASE-X 1310+1490nm - 769212
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de transceptor - SFP
Tipo de cable - Conductor de fibra óptica
Aplicable a multimodo - no
Aplicable a un solo modo - sí
Tipo de conector - LC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769212
Ref.Sonepar
913576
EAN
8424450170359
Tipo de transceptor:
SFP
Tipo de cable:
Conductor de fibra óptica
Aplicable a multimodo:
no
Aplicable a un solo modo:
sí
Tipo de conector:
LC
Gigabit Ethernet:
sí
10 Gigabit Ethernet:
no
40 Gigabit Ethernet:
no
Activo:
no
Pasivo:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


