TELEVES - Kit amplificador de mástil 3E/1S + alimentación 24V (561721+5795)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
568010
Ref.Sonepar
792648
EAN
8424450236741
Kit de amplificador de mástil NanoKom y Fuente de alimentación PicoKom Ref. 561721 + Ref. 5795. Kit compuesto de: Ref. 561721: Amplificador de mástil NanoKom, 3 entradas: UHF-UHF-VHFmix Amplificador de instalación en mástil para amplificar y mezclar señales de televisión terrestre provenientes de varias antenas. Consta de 3 entradas: la señal es amplificada en las dos entradas de UHF, mientras que la de VHF sólo se mezcla. El amplificador se alimenta a través del cable coaxial de salida. RED Compliant.Ref. 5795: Fuente de alimentación PicoKom,andnbsp, 24V - 130mA, 2 salidas Fuente de 24V (130mA) que envía alimentación a través del cable coaxial de entrada, permitiendo a su vez el paso de la señal de TV. Se intercala en la instalación para alimentar amplificadores de mástil o un sistema BOSS. Además, incorpora un repartidor para generar dos salidas.. Amplificación separada y muy baja figura de ruido, respetando así la calidad de la señal. Diseño ergonómico ultrarreducido. Sistema de conexión EasyF. Pueden ser alimentados desde 12 a 24V. Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES