TELEVES - Kit antena Campnova Boss FM/BIII/UHF G-2/10/22dBi

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Antena de radio/televisión

  • Alcance de canal - 5...48

  • Ganancia máx. - 30.5 dB

  • Número de bandas de frecuencia - 3

  • Banda de frecuencia 2 - 88...108 MHz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

144521

Ref.Sonepar

319288

EAN

8424450207871

Modelo:

Antena de radio/televisión

Alcance de canal:

5...48

Ganancia máx.:

30.5 dB

Número de bandas de frecuencia:

3

Banda de frecuencia 2:

88...108 MHz

Banda de frecuencia 3:

174...230 MHz

Banda de frecuencia 4:

470...694 MHz

Antena CAMPNOVA BOSS FM/BIII/UHF, 2º Dividendo Digital (LTE700). Antena portátil de fácil instalación y bajo impacto visual, ideal para estancias en camping. Se suministra con un kit completo de instalación compuesto por: Inyector de corriente para conexión con la batería (ref. 7450). Rollo de cable coaxial T100plus (14m de la ref. 214102). Conectores: 3xF (ref. 4171xx) y 1xCEI (ref. 4130). Tornillería con llave de montaje para anclaje al mástil. El sistema BOSS Tech controla automáticamente el nivel de señal recibido (sea muy alto o muy bajo) para dar siempre el nivel de salida óptimo. Su nuevo diseño con la tecnología TForce, hace este dispositivo inteligente todavía más versátil. RED compliant. La base integra un elemento de fijación, compatible con mástiles de hasta 30mm de diámetro. El sistema de fijación en la base de la antena, permite proteger y esconder el cable coaxial a través del interior del mástil o soporte.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES