TELEVES - Kit antena OMNINOVA BOSS (C21-48) BI/FM/BIII/U G25dBi

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Antena de radio/televisión

  • Alcance de canal - 3...48

  • Ganancia máx. - 25 dB

  • Número de bandas de frecuencia - 4

  • Banda de frecuencia 1 - 54...88 MHz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

144422

Ref.Sonepar

285183

EAN

8424450191071

Modelo:

Antena de radio/televisión

Alcance de canal:

3...48

Ganancia máx.:

25 dB

Número de bandas de frecuencia:

4

Banda de frecuencia 1:

54...88 MHz

Banda de frecuencia 2:

88...108 MHz

Banda de frecuencia 3:

174...230 MHz

Banda de frecuencia 4:

470...694 MHz

Omni direccional:

Antena OMNINOVA BOSS (LTE700, 2º Dividendo Digital) Antena omnidireccional inteligente que no necesita ser orientada. Antena con capacidad de recepción en 360º (omnidireccional), por lo que no es necesaria la reorientación al cambiar de emplazamiento. Es así ideal para la recepción de TDT en instalaciones móviles en general (barcos, autocaravanas...) que realizan estancias de corta duración.El sistema BOSS Tech controla automáticamente el nivel de señal recibido (sea muy alto o muy bajo) para dar siempre el nivel de salida óptimo. Su nuevo diseño con la tecnología TForce, hace este dispositivo inteligente todavía más versátil.Se suministra con un kit completo para su instalación:Fuente de alimentación PicoKom 12V (Ref. 579401). Inyector de corriente para conexión con la batería (Ref. 7450). Soporte recto para instalación de la antena. Conectores: 3xF (ref. 4171xx) y 1xCEI (ref. 4130). 3 tornillos y llave Allen 3mm. RED compliant. Alto margen dinámico: Le permite recibir una TV de calidad en gran variedad de situaciones críticas, desde zonas con señales muy débiles hasta instalaciones con altos niveles de recepción. Aumento del área de cobertura TDT. Muy alta ganancia. Recepción más estable: Capaz de soportar variaciones de señal o desvanecimientos ("fading") sin afectar a la instalación de TV.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES