TELEVES - Kit ArantiaCast: Dongle 4K Preconfigurado + Cable de Seguridad - 831492
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Recepción satélite - no
Recepción terrestre - no
Recepción por cable - no
Recepción TV-IP - no
Recepción analógica - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
831492
Ref.Sonepar
1205364
EAN
8424450322437
Recepción satélite:
no
Recepción terrestre:
no
Recepción por cable:
no
Recepción TV-IP:
no
Recepción analógica:
no
Recepción digital:
sí
Salida analógica de audio:
no
Salida digital de audio, coaxial:
no
Salida digital de audio, óptica:
no
Número de entradas AD:
0
Número de conexiones Scart:
0
Alimentación máx.:
1000 mA
Protección para niños:
sí
Con visualización en pantalla:
no
Temporizador:
no
Número de posiciones de memoria de programas:
0
Función tele texto:
no
Botón de radio:
no
Receptor doble:
no
Con disco duro:
sí
Capacidad de memoria del disco duro:
8 GB
Número de interfaces CI:
0
Acceso condicional (AC) incluido:
No
Apto para HDTV:
sí
Actualización de software:
Satélite/aire/cable
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Intervalo de alimentación:
5...5 V
Modulador AF:
no
Color:
Negro
Interruptor de red:
no
Pantalla/visualizador:
Ninguno
Salida S-VHS:
no
Número de conexiones HDMI:
1
Número de conexiones USB:
2
Función de grabación USB:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Salida directa AF:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


