TELEVES - Kit canal corporativo T.0X - 831816

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

831816

Ref.Sonepar

870847

EAN

8424450228463

Kit Canal Corporativo T.0X Player DS Nemesis + Encoder Modulador IP + Fuente de alimentación. Kit compuesto por un player de señalización digital y un streamer que permiten crear un Canal Corporativo, instalarlo y distribuirlo desde la cabecera. El Canal Corporativo representa la herramienta ideal para aquellos establecimientos que deseen compartir información comercial fácilmente con sus clientes. Promociona servicios, atrae la atención de los clientes y difunde noticias relevantes de manera rápida y sencilla. Este kit incluye: Player DS Nemesis: Decodificador de alta definición con soporte IPTV y Señalización Digital, memoria microSD para el almacenamiento de los contenidos programados a través de la herramienta de gestión de Arantia DS, funcionamiento autónomo y mecanismo a prueba de caídas en la red de acceso al sistema de Arantia DS de forma que el STB siga reproduciendo el contenido programado (Ref. 831831).. Encoder Modulador: Dispositivo que genera un canal de TV digital (Múltiplex) donde se contienen los servicios de Audio/Video generados por el Player DS Nemesis, convirtiendo la señal HDMI® de salida a IPTV o RF (Ref. 563852).. Fuente de alimentación 24V-1,6A: Fuente para alimentar el módulo T.0X Encoder Modulador (Ref. 562802).. . Comparte información comercial y de interés a los clientes. Gestión de contenidos propios y opción de escoger cómo y cuándo mostrarlos. Solución versátil y adaptada a las circunstancias del establecimiento. Difusión de noticias relevantes. Difusión de avisos y recomendaciones de seguridad. Visualización de contenido de entretenimiento en aquellos lugares que implican un tiempo de espera considerable. Plataforma MPEG2 MPEG4 AVC/H264. Resolución de alta definición hasta 1080p60. Sincronización perfecta entre imagen y audio. Energéticamente eficientes por su bajo consumo. Actualización de firmware remota.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES