TELEVES - Kit de 12 Pigtails SC/APC, monomodo (SM), LSFH de interior - 230811
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fibra - Modo simple
Tipo - Cable flexible de conexión del cable
Longitud - 1 m
Tipo de conector - SC
Versión APC - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
230811
Ref.Sonepar
1226341
EAN
8424450320709
Tipo de fibra:
Modo simple
Tipo:
Cable flexible de conexión del cable
Longitud:
1 m
Tipo de conector:
SC
Versión APC:
sí
Color:
Otros
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Kit de 12 Pigtails SC/APC, monomodo (SM), LSFH de interior. Kit de 12 latiguillos pigtail monomodo (SM). En un extremo, disponen de conectores SC/APC para una fácil y rápida conexión a equipamiento de una red óptica, así como cabeceras y accesorios en el interior de armarios rack de comunicaciones. El otro extremo está sin conectorizar, por lo que este kit de pigtails es especialmente útil para realizar directamente la fusión con cables de fibra. Su diseño en grupos de 12 fibras lo hace adecuado para dar continuidad a la red de distribución de fibra en edificios con múltiples viviendas. Los pigtails se pueden fusionar con los extremos de mangueras multifibra de la red troncal, manteniendo las fibras organizadas. Además, la variedad de colores ayuda a identificar las distintas conexiones. El kit de latiguillos pigtail es también práctico para utilizar en bandejas y paneles dentro de racks y registros de fibra óptica, ayudando a mantener la instalación más ordenada. La cubierta es LSFH y se recomienda su utilización en interiores. Dispone de un extremo con bota corta que facilita la instalación en tomas de pared, evitando aumentos de atenuación por curvaturas indeseadas. Además, la bota corta permite reducir el espacio necesario para la conexión y el ángulo de curvatura es menos exigente. . Pigtail: un extremo sin conectorizar que permite realizar fácilmente la fusión del latiguillo contra un cable de fibra. Fácil identificación de cada fibra: 12 colores diferentes para las fibras y anillas para etiquetar cada color. Especialmente útil para fusionar mangueras multifibra. Tipo de fibra ITU-T G.657.A2. Cubierta LSFH. Conectores SC/APC. Colores de las fibras según el estándar ANSI/TIA-598. Bajas pérdidas de inserción.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


