TELEVES - Kit F.O. fusionadora arco voltaico

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unión mediante fusión

  • Alineación - A través del núcleo de fibra

  • Apto para cable plano - no

  • Conexión de monitor extra - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

232105

Ref.Sonepar

292528

EAN

8424450205464

Modelo:

Unión mediante fusión

Alineación:

A través del núcleo de fibra

Apto para cable plano:

no

Conexión de monitor extra:

no

Kit de F.O. con fusionadora profesional Fusión por arco voltaico. Fusionadora profesional con seis motores “paso a paso'', lo que ofrece una alta precisión de alineamiento para trabajar en los diferentes ejes, capaz de realizar una fusión de fibra óptica por arco voltaico en 9 segundos. Además, la fusión se inicia de forma automática al cerrarse la cubierta. Su diseño está optimizado para trabajar en cualquier ambiente, incluso con condiciones adversas. Evita el acceso de polvo a la zona de fusión, garantizando una calidad inigualable en todo el proceso. Su interfaz de usuario de menús es sencilla e intuitiva. El diseño con ranuras del maletín fabricado en ABS de gran resistencia que contiene el kit tiene una segunda función además de su ligero transporte, ya que sirve como mesa de trabajo, haciendo posible el trabajo en cualquier lugar. También se incluyen los siguientes accesorios: Cortadora de fibra con recogedor extraíble (cuchilla para 16.000 cortes). Peladora de precisión de fibra (pre-ajustada a 250 y 900μm). Bote para alcohol isopropílico. Pinza de plástico. Soporte para dejar enfriar los protectores de fibra. Juego de electrodos de respuesto (2 uds.). Correa para el maletín y para la propia fusionadora. Cargador de red y de automóvil (tipo mechero) con conector USB para cargar otros dispositivos (5V, 2A). Batería de litio extraíble por el usuario. Clavijas EU y US. Este kit cumple con los requisitos de la normativa ICT-2 para instaladores Categoría F. . Su “bumper'' protector realizado en goma de alta densidad, confiere una gran resistencia a los impactos. Dispone de una tecnología sin espejos para la detección de las fibras (mirrorless), mejorando la capacidad de detección de las lentes y eliminando las labores de limpieza sobre los espejos. Comprobación de la calidad de la fusión mediante un proceso de tracción y cálculo de pérdidas ópticas. Mide los ángulos de corte para poder detectar una cortadora mal ajustada. Detecta errores en la fibra previos a la fusión, normalmente por suciedad. Doble LED que facilita el trabajo en áreas con escasa iluminación. El maletín incorpora una bandeja para facilitar el montaje de la fibra óptica. Auto calibración de la descarga en base a la altitud y presión atmosférica y posibilidad de calibración en base a la fibra utilizada.. Visualización precisa de las fibras en la pantalla, aumentándose el zoom (x2) de manera automática. Activación automática del horno al insertar la cánula. Ventilación activada por sensor de temperatura. Opción de chequeo automático del equipo. Dos conectores de alimentación independientes (batería y fusionadora), lo que permite la posibilidad de trabajo sin batería. Pulsador especial de extracción de la batería que evita una eventual extracción accidental.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES